elf
コモディースポルトグローブ
柔軟な操作性と防風性を併せ持つソフトシェル素材を使用したスポーツウインターグローブ。さらに防水フォルムを内装し手の甲内側には起毛素材を使用することでより高い防寒性能を実現。
用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
色
ブルー
素材
【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66418077
EG-W514/BL/M
M
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418086
EG-W514/BL/L
L
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418095
EG-W514/BL/LL
LL
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください