曜日別特売

ストラーダウィンターグローブ

ストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elfストラーダウィンターグローブ - elf

EG-W530 【25-26年秋冬モデル】
ストラーダウィンターグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
抜群の操作性と高い保護能力を両立する特許仕様のフローティング式カーボンナックルプロテクターを装備。
さらに中綿、防水フィルム、スマホタッチ機能も備えたエルフ定番のスポーツライディングウインターグローブ。

用途
防水性
リフレクター装備
スマホタッチ対応
立体裁断
特許仕様フローティングナックルプロテクター
素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)内容量1双
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417438EG-W530/BK/MブラックM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417447EG-W530/BK/LブラックL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417456EG-W530/BK/LLブラックLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417465EG-W530/BK/3Lブラック3L
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417481EG-W530/RD/MレッドM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417490EG-W530/RD/LレッドL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417499EG-W530/RD/LLレッドLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417508EG-W530/RD/3Lレッド3L
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417517EG-W530/BL/MブルーM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417526EG-W530/BL/LブルーL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417535EG-W530/BL/LLブルーLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417551EG-W530/BL/3Lブルー3L
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417560EG-W530/GRAY/MグレーM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417569EG-W530/GRAY/LグレーL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417578EG-W530/GRAY/LLグレーLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417587EG-W530/GRAY/3Lグレー3L
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする