曜日別特売

ガーディアングローブ

ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ガーディアングローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

FG-W622 【25-26年秋冬モデル】
ガーディアングローブ
カーボンナックルプロテクター、フィンガープロテクターに加え手首にもプロテクターを装備し、より安全性能を高めています。
手首のプロテクターはクッションパッドを分割式とすることで操作性を損なわない仕様としています。

用途
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
特許仕様フローティングナックルプロテクター
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿入【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ) ※特許仕様フローティングナックルプロテクター内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66416266FG-W622/BK/MブラックM
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416275FG-W622/BK/LブラックL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416291FG-W622/BK/LLブラックLL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416300FG-W622/BK/3Lブラック3L
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416309FG-W622/RD/LレッドL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416318FG-W622/RD/3Lレッド3L
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416327FG-W622/BL/MブルーM
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416336FG-W622/BL/LブルーL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416345FG-W622/BL/LLブルーLL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416361FG-W622/BL/3Lブルー3L
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416370FG-W622/WH/LホワイトL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416379FG-W622/WH/3Lホワイト3L
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする