曜日別特売

アーバンツアーグローブ

アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)アーバンツアーグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

FG-W621 【25-26年秋冬モデル】
アーバンツアーグローブ
掌側の生地をゴートレザーとすることで操作性と耐久性を高次元で両立。
手首をしっかり覆うロング丈で高い防寒性を有しながら、透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を採用し雨天走行にも対応するマルチウィンターグローブ。

用途
防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
素材【甲側】ポリエステル/インサートナックルプロテクター/ワイパー/ヴォクサーム/中綿入【掌側】ゴートレザー/導電生地(スマホタッチ)内容量1双
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66416388FG-W621/BK/MブラックM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416397FG-W621/BK/LブラックL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416406FG-W621/BK/LLブラックLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416415FG-W621/RD/MレッドM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416431FG-W621/RD/LレッドL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416440FG-W621/RD/LLレッドLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416449FG-W621/YE/MイエローM
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416458FG-W621/YE/LイエローL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416467FG-W621/YE/LLイエローLL
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする