曜日別特売

シントラスティグローブ

シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)シントラスティグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

FG-A624 【25-26年通年モデル】
シントラスティグローブ
掌素材にゴートレザーを採用、カーボンナックルプロテクターは特許技術のフローティング仕様とし圧倒的な操作性と耐久性、安全性を誇る。
甲側には防風&ストレッチ素材を採用し長距離走行も快適にこなせるスポーツツーリンググローブ。

用途
オールシーズンモデル
新設計フローティングシステム採用
防風性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
素材【甲側】ナイロン/PUレザー/カーボンナックルプロテクター【掌側】ゴートレザー/導電生地(スマホタッチ)内容量1双
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66416476FG-A624/BK/LADIES/SブラックLadies/S
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416485FG-A624/BK/LADIES/MブラックLadies/M
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416501FG-A624/BK/SブラックS
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416510FG-A624/BK/MブラックM
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416519FG-A624/BK/LブラックL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416528FG-A624/BK/LLブラックLL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416537FG-A624/BK/M/WIDEブラックM/WIDE
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416546FG-A624/BK/L/WIDEブラックL/WIDE
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416555FG-A624/WH/LADIES/SホワイトLadies/S
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416571FG-A624/WH/LADIES/MホワイトLadies/M
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416580FG-A624/WH/SホワイトS
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416589FG-A624/WH/MホワイトM
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416598FG-A624/WH/LホワイトL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416607FG-A624/WH/LLホワイトLL
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416616FG-A624/WH/M/WIDEホワイトM/WIDE
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416625FG-A624/WH/L/WIDEホワイトL/WIDE
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする