曜日別特売

ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)

ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) - KITO(キトー)

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が三重構造となります。

淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付内容量1本
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。
全64種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438675BTL010-10.95120200
5,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438691BTL010-1.50.951.520200
6,600
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438700BTL010-20.95220200
7,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438709BTL010-2.50.952.520200
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438718BTL010-30.95320200
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438727BTL010-3.50.953.520200
11,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438736BTL010-40.95420200
12,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438745BTL010-4.50.954.520200
13,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438761BTL010-50.95520200
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438770BTL012-11.2125250
5,950
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438779BTL012-1.51.21.525250
7,200
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438788BTL012-21.2225250
8,450
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438797BTL012-2.51.22.525250
9,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438806BTL012-31.2325250
10,950
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438815BTL012-3.51.23.525250
12,200
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438831BTL012-41.2425250
13,450
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438840BTL012-4.51.24.525250
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438849BTL012-51.2525250
15,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438858BTL019-1.51.91.540350
11,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438867BTL019-21.9240350
13,450
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438876BTL019-2.51.92.540350
15,450
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438885BTL019-31.9340350
17,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438901BTL019-3.51.93.540350
19,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438910BTL019-41.9440350
21,450
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438919BTL019-4.51.94.540350
23,450
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438928BTL019-51.9540350
25,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438937BTL024-1.52.41.550350
14,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438946BTL024-22.4250350
16,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438955BTL024-2.52.42.550350
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438971BTL024-32.4350350
21,450
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438980BTL024-3.52.43.550350
23,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438989BTL024-42.4450350
26,350
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66438998BTL024-4.52.44.550350
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439007BTL024-52.4550350
31,250
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439016BTL028-1.52.81.560400
17,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439025BTL028-22.8260400
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439041BTL028-2.52.82.560400
23,950
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439050BTL028-32.8360400
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439059BTL028-3.52.83.560400
30,050
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439068BTL028-42.8460400
33,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439077BTL028-4.52.84.560400
36,150
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439086BTL028-52.8560400
39,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439095BTL038-1.53.81.575400
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439111BTL038-23.8275400
25,650
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439120BTL038-2.53.82.575400
29,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439129BTL038-33.8375400
32,950
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439138BTL038-3.53.83.575400
36,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439147BTL038-43.8475400
40,250
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439156BTL038-4.53.84.575400
43,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439165BTL038-53.8575400
47,550
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする