曜日別特売

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) - KITO(キトー)

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が四重構造となります。

淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付内容量1本
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。
全66種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
アイの長さ(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66439321BQL013-1-1.25120200
6,950
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439330BQL013-1.5-1.251.520200
8,450
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439339BQL013-2-1.25220200
9,950
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439348BQL013-2.5-1.252.520200
11,450
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439357BQL013-3-1.25320200
12,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439366BQL013-3.5-1.253.520200
14,450
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439375BQL013-4-1.25420200
15,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439391BQL013-4.5-1.254.520200
17,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439400BQL013-5-1.25520200
18,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439409BQL016-1-1.6125250
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439418BQL016-1.5-1.61.525250
9,300
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439427BQL016-2-1.6225250
10,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439436BQL016-2.5-1.62.525250
12,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439445BQL016-3-1.6325250
14,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439461BQL016-3.5-1.63.525250
15,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439470BQL016-4-1.6425250
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439479BQL016-4.5-1.64.525250
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439488BQL016-5-1.6525250
20,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439497BQL025-1.5-2.51.540350
14,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439506BQL025-2-2.5240350
17,450
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439515BQL025-2.5-2.52.540350
20,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439531BQL025-3-2.5340350
22,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439540BQL025-3.5-2.53.540350
25,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439549BQL025-4-2.5440350
27,850
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439558BQL025-4.5-2.54.540350
30,450
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439567BQL025-5-2.5540350
33,050
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439576BQL032-1.5-3.21.550350
18,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439585BQL032-2-3.2250350
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439601BQL032-2.5-3.22.550350
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439610BQL032-3-3.2350350
28,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439619BQL032-3.5-3.23.550350
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439628BQL032-4-3.2450350
34,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439637BQL032-4.5-3.24.550350
37,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439646BQL032-5-3.2550350
40,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439655BQL038-1.5-3.81.560400
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439671BQL038-2-3.8260400
26,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439680BQL038-2.5-3.82.560400
30,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439689BQL038-3-3.8360400
34,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439698BQL038-3.5-3.83.560400
38,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439707BQL038-4-3.8460400
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439716BQL038-4.5-3.84.560400
45,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439725BQL038-5-3.8560400
49,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66439741BQL050-1.5-51.575400
28,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439750BQL050-2-5275400
32,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439759BQL050-2.5-52.575400
37,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439768BQL050-3-5375400
42,250
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439777BQL050-3.5-53.575400
46,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439786BQL050-4-5475400
51,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439795BQL050-4.5-54.575400
56,200
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66439811BQL050-5-5575400
60,850
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする