KITO(キトー)
マジックテープ付保護コーナー
ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。
ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。
各スリング幅サイズに対応します。
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
適合幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66441396
MRC044
橙
0.3
【BSH・BSL・BCL・BRL】20・25
44
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441405
MRC044
橙
0.5
【BSH・BSL・BCL・BRL】20・25
44
¥
11,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441421
MRC044
橙
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】20・25
44
¥
11,050
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441430
MRC068
橙
0.3
【BSH・BSL・BCL・BRL】40・50/【RE】30
68
¥
4,050
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441439
MRC068
橙
0.5
【BSH・BSL・BCL・BRL】40・50/【RE】30
68
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441448
MRC068
橙
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】40・50/【RE】30
68
¥
11,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441457
MRC076
青
0.4
【BSH・BSL・BCL・BRL】60/【RE】38
76
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441466
MRC076
青
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】60/【RE】38
76
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441475
MRC092
青
0.4
【BSH・BSL・BCL・BRL】75/【RE】47・52
92
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
66441491
MRC092
青
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】75/【RE】47・52
92
¥
13,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66441500
MRC160
青
0.4
【BSH・BSL・BCL・BRL】100・150/【RE】70
160
¥
6,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66441509
MRC160
青
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】100・150/【RE】70
160
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66441518
MRC220
青
0.5
【BSH・BSL・BCL・BRL】200/【RE】80
220
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66441527
MRC220
青
1
【BSH・BSL・BCL・BRL】200/【RE】80
220
¥
17,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください