曜日別特売

【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] - シャープ

AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。
つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」
パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。
映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」
地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き)サイズ55V型定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5)本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8画素数3840×2160(水平×垂直)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度)音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)アンプタイプデジタルアンプHDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664423064T-C55HV1
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする