Meltec(大自工業)
車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整
強力涼風!空気循環効率UP!
クリップ固定タイプ
風量2段階調節
空気循環効率UP!
角度調節 上下左右360°
材質
[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA
寸法(mm)
約172×225×130
質量(g)
約410
径(Φmm)
[羽根]約120、[ガード]約152
入力電圧(V)
DC12
首振角度(°)
上下左右 約360
風量
2段階切替
消費電流(A)
最大0.8(強)、0.7(弱)
内容量
1個
注意
※本製品はDC12V専用です。DC24Vでは使用しないでください。
※火気や高温の場所、炎天下の車内に放置しないでください。
※使用時はエンジンを始動し、バッテリーあがりを防止してください。
※閉鎖空間での使用は排気ガス中毒の危険があります。
※水回りや多湿、油やホコリの多い場所で使用しないでください。
※濡らしたり濡れた手で電源を扱わないでください。
※分解や改造、コードの加工をしないでください。
※異常や異臭を感じたら直ちに使用を中止してください。
※羽根やガードを外したまま使用しないでください。
※子供の手の届かない場所に設置してください。
※車内では視界やエアバッグ作動を妨げない位置に固定してください。
※不安定な場所で使用せず、確実に固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66424149
CF-120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください