カーメイト
WR-V専用ドリンクホルダー運転席
WR-V専用の運転席のドリンクホルダー。純正調の革シボ。エアコンの風向きが調整出来ます。
用途
車のドリンクホルダー
幅(mm)
163
色
ダークシルバー
高さ(mm)
175
奥行(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437896
NZ885
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください