カーメイト
LEDルームランプ
高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途
車のライト
幅(mm)
65
高さ(mm)
118
奥行(mm)
30
規格
T10/T8×29/T10×31/G14
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
15000
入数
1
内容量
1個
注意
※輸入車は使用不可。12V専用。残光機能付き灯具に使用すると急に消える現象が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437975
BW266
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください