カーメイト
LEDポジションバルブ
ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。
用途
車のライト
幅(mm)
65
高さ(mm)
118
奥行(mm)
30
規格
T10
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.9
色温度(K)
6000
入数
2
内容量
1個
注意
※12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437957
BW174
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください