カーメイト
LEDヘッド&フォグバルブ
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途
車のライト
幅(mm)
105
高さ(mm)
133
奥行(mm)
60
規格
H8/H9/H11/H16
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
37
色温度(K)
6000
入数
2
内容量
1個
注意
※15年以上経過した車や輸入車は使用不可。12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437948
BW573
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください