フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68

フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68 - KIJIMA(キジマ)

現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。

用途
【フォグランプ仕様】
9~24V対応。
消費電力 15W
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防水 :IP68
イエロー/ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441640205-3273
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする