ピットクッション 強接着タイプ

ピットクッション 強接着タイプ - エクシールピットクッション 強接着タイプ - エクシールピットクッション 強接着タイプ - エクシールピットクッション 強接着タイプ - エクシールピットクッション 強接着タイプ - エクシール

優れたすべり止め効果と透明性をもつポリウレタン製クッションです。
ガラスやアクリルなどを傷付けません。
通常のピットクッションよりも粘着力が強くなっています。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10シート)
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
全8種類を絞り込む
径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438176PC00-2602426(1シートあたり)90
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
66438185PC00-2602528(1シートあたり)70
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
66438201PC00-26026210(1シートあたり)60
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
66438210PC00-26027212(1シートあたり)60
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
66438219PC00-26028214(1シートあたり)50
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
66438228PC00-26029216(1シートあたり)50
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
66438237PC00-26030220(1シートあたり)24
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
66438246PC00-260311.625×8楕円(1シートあたり)40
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする