エクシール
ピットクッション フォームタイプ
戸当たりの緩衝に最適なポリウレタン製クッションです。
物理的強度が強いウレタンフォームを使用しています。
取り付けやすいシールタイプです。
用途
戸当たりの緩衝・防音クッションに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
色
黒
高さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10シート)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66438255
PC00-26019
10
(1シートあたり)96
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
66438271
PC00-26020
20
(1シートあたり)32
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください