ツールパネルユニット用パネル

ツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジックツールパネルユニット用パネル - ハイロジック

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

材質PVC寸法(mm)321×592×17.1種類パネル耐荷重(kg)[本体]15内容量1枚
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641976658681ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6641977558683ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする