曜日別特売

ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット

ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット - ハイロジック

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

その他はずれ止め金具付き材質ブラック種類メッシュバスケット耐荷重(kg)[本体]5内容量1個
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641993158698
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする