曜日別特売

ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型

ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 - ハイロジックツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 - ハイロジック

パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」
ガレージ、倉庫、工場などに
工具、ガーデニング用品、掃除道具などに
フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる
パネルは上下に繋げられます
フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください

その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類シンプルフック J型耐荷重(kg)[本体]3内容量1個
関連資料:(1.64MB)
注意
※耐荷重は目安です
※表記の耐荷重は製品に対するものです、取り付けた後の耐荷重を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641988858694
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする