26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】

26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)

日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。
オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現
※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。

用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lmブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ質量(kg)約24.0タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム変速機BAFANG自動2段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドサイドスタンドタイヤサイズ26×1.95HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66442270AIR 28 PROグレー
225,455
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66442279AIR 28 PROラテカラー
225,455
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする