曜日別特売
モノタロウ

塩飴 梅味 750g 袋タイプ

塩飴 梅味 750g 袋タイプ - モノタロウ塩飴 梅味 750g 袋タイプ - モノタロウ塩飴 梅味 750g 袋タイプ - モノタロウ塩飴 梅味 750g 袋タイプ - モノタロウ

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
塩梅風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。

用途作業時の塩分補給補助用として成分(100g当たり)エネルギー389kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物95.9g、食塩相当量1.2g材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP半透明(無着色)質量(g)約4.3/粒種類規格食品衛生法適合内容量(g)750g(個包装紙込)製品質量(g)759(外装袋込)原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、香料香味梅味内容量1袋(750g)
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※塩分を気にされている方は容器に記載の栄養成分表示を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので表示の内容量に変わりはありません。
※本品製造工場では乳・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482775F-UME
1,798
1,942(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする