曜日別特売

アトモス 7Kアルミニウムフラットバー 31.8mm

アトモス 7Kアルミニウムフラットバー 31.8mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)アトモス 7Kアルミニウムフラットバー 31.8mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)アトモス 7Kアルミニウムフラットバー 31.8mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)

TRUVATIVからクロスカントリー、トレイル向けの新たなシリーズ"ATMOS"が登場。軽量な7050アルミニウムを使用したモデルで、左右30mmずつのカットが可能でライダーに合わせたセッティングを可能にする。

仕様バックスイープ:9°幅(mm)760質量(g)250クランプ径(Φmm)ハンドル:31.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644739800.6618.207.000
14,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする