曜日別特売

ディセンデント ライザーバー 31.8mm

ディセンデント ライザーバー 31.8mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)

アップライトなポジションが快適で余裕のあるライディングを実現するディセンデント アルミライザーバー。
”7°”としたバックスイープは登りも降りも楽しむエンデューロやトレイルライディングに最適。
タフでコストパフォーマンスに優れるアルミ製。

仕様アップスイープ:5°、バックスイープ:7°材質7050アルミ幅(mm)760寸法(mm)立ち上がり:20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644742500.6618.069.000
12,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする