曜日別特売

ディセンデント ライザーバー 35mm

ディセンデント ライザーバー 35mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)

近年の長いハンドル幅へ合わせ剛性をアップしたクランプ径35mmのディセンデント アルミライザーバー。抑え込みやすいハンドリングとサスペンションへの反応も向上。

仕様アップスイープ:5°、バックスイープ:7°幅(mm)760寸法(mm)立ち上がり:25質量(g)330クランプ径(Φmm)ハンドル:35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644744100.6618.121.000
14,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする