曜日別特売

ヒュースフェルト ステム 31.8mm

ヒュースフェルト ステム 31.8mm - TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)

Hussefelt Stemは鍛造高強度6061合金ボディで、どんな激しいライディングにも耐える。路面の状態のことを忘れてライディングしたい人のためのステム。
ステアラークランプは2本、ハンドルバークランプは4本のボルト締め。重量はたった200gほど。

質量(g)203クランプ径(Φmm)31.8アングル(°)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644745900.6515.076.000
7,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする