曜日別特売

SPOON35ハンドルバー

SPOON35ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON35ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON35ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON35ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON35ハンドルバー - SPANK(スパンク)

品質とコストのベストバランスを目指したクランプ径35mmハンドルバー。
パークからトレイル、フリーライド、E-BIKEまでオールマイティーに使える高い汎用性。
ショットピーニングとアルマイト処理により、金属疲労を軽減しハンドルバーの不意な破断を抑制。

仕様アップスイープ:5、バックスイープ:8幅(mm)800寸法(mm)立ち上がり:25質量(g)352クランプ径(Φmm)ハンドル:35素材6000系アルミ二ウム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447870SS69812オレンジ
12,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66447879SS69829パープル
12,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66447888SS69836ブルー
12,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66447897SS69843レッド
12,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66447906SS69867ゴールド
12,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする