SPOON800ハンドルバー

SPOON800ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON800ハンドルバー - SPANK(スパンク)SPOON800ハンドルバー - SPANK(スパンク)

品質とコストのベストバランスを目指したクランプ径31.8mmハンドルバー。
あらゆるジャンルでオールマイティーに使える高い汎用性。
ショットピーニングとアルマイト処理により、金属疲労を軽減しハンドルバーの不意な破断を抑制。

仕様アップスイープ:5、バックスイープ:8幅(mm)800寸法(mm)立ち上がり:20質量(g)357クランプ径(Φmm)ハンドル:31.8素材6000系アルミ二ウム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447836SS69584パープル
11,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
66447845SS69607レッド
11,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
66447861SS69775ゴールド
11,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする