SPANK(スパンク)
SPIKE REBOOTペダル
20本のピンが強力にグリップを発揮
12mmのスリムデザインにより最大限のペダルクリアランスが確保。
クランクブーツ対応スピンドル。
材質
アクスル:クロモリ
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
プラットフォーム:100×100
質量(g)
412(ペア)
ピン数(ピン)
20
素材
6000系CNC鍛造アルミ二ウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447687
SS65678
レッド
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
66447696
SS65692
ブルー
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
66447705
SS65715
オレンジ
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
66447721
SS65814
グリーン
¥
18,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください