冷凍庫

冷凍庫 - シャープ

まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存
買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計
2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍
食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能
8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき
庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯
フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。

仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449069FC-H20P
63,030
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする