HENKE
オールプラスチックディスポシリンジ
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。
プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途
非医療用
材質
バレル/PP プランジャー/PE
滅菌
未滅菌
入数
100本(バルクパック)
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品は医療機器ではございません。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
1(拡大:ナシ)
2(拡大:3)
5(拡大:6)
10(拡大容量12
10(拡大:12)
タイプ
ルアーチップ型
ルアーロック型
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450198
E8301-LT 1mL(100本)
1(拡大:ナシ)
ルアーチップ型
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
66450207
E8302-LT 2mL(100本)
2(拡大:3)
ルアーチップ型
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
66450216
E8305-LT 5mL(100本)
5(拡大:6)
ルアーチップ型
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
66450225
E8302-LL 2mL(100本)
2(拡大:3)
ルアーロック型
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
66450241
E8305-LL 5mL(100本)
5(拡大:6)
ルアーロック型
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
66450250
E8310-LL 10mL(100本)
10(拡大:12)
ルアーロック型
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
68945680
E8310-LT 10mL(100本)
10(拡大容量12
ルアーチップ型
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください