オーム電機
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m
トラ柄で注意喚起を強調
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質
本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
68.5×16.5
本体質量(g)
355
内寸(幅W×高さH)(mm)
幅30 × 高さ13
色(本体)
黄/黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450609
DZ-TPT21
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください