オーム電機
トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m
トラ柄で注意喚起を強調
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質
本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
49.4×11.5
本体質量(g)
223
内寸(幅W×高さH)(mm)
幅25.4 × 高さ8.2
色(本体)
黄/黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450600
DZ-TPT11
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください