オーム電機
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m
トラ柄で注意喚起を強調
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質
本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×8
本体質量(g)
101
内寸(幅W×高さH)(mm)
幅12.5 × 高さ5.5
色(本体)
黄/黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450591
DZ-TPT01
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください