オーム電機
テープ付きプロテクター 1号 グレー 2m×1本
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。
布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)
ABS
長さ(m)
2
基材
【両面テープ】布
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×12
本体質量(g)
472
内寸(幅W×高さH)(mm)
25 × 8
色(本体)
グレー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450521
DZ-PTT12/G
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください