オーム電機
ABSモール2号 1m ホワイト
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
本体カラーはホワイト
材質
ABS
色
ホワイト
サイズ
【配線モール】2号、幅(B):20、幅(b):15.8、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)
1
適合電線
VVF2.0×3C
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450566
DZ-AM21-W
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください