オーム電機
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
本体カラーはミルキー
材質
ABS
色
ミルキー
サイズ
【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)
1
適合電線
VVF1.6×2C/3C
入数
10本
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450575
DZ-AMT11-M/10P
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください