コノエ
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ねじ寸法
M12
材質
ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレル
トラスコ品番
200-0277
ねじ長さ(mm)
75
全高(mm)
106
許容荷重
2100kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476719
S-AS2 12x75
75
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください