曜日別特売

スクリューカムクランプ

スクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツールスクリューカムクランプ - スーパーツール

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126内容量1台
注意
※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478356SCC1WRF
101,360
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする