曜日別特売

ステンレス スイベル(JANコード袋入り)

ステンレス スイベル(JANコード袋入り) - 水本機械製作所ステンレス スイベル(JANコード袋入り) - 水本機械製作所ステンレス スイベル(JANコード袋入り) - 水本機械製作所

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475906B-283
1,430
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする