マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。
NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。

材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477121DA-SS-20-10-60555-20339660ホルダ:14ダイスはめ込み:3
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477130DA-SS-20-16-60555-20319660ホルダ:20ダイスはめ込み:4.5
44,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477139DA-SS-20-20-60555-054710360ホルダ:25ダイスはめ込み:6.5
50,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477148DA-SS-25-20-60555-209310460ホルダ:25ダイスはめ込み:6.5
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477157DA-SS-25-25-60555-208110460ホルダ:32ダイスはめ込み:7.5
52,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477166DA-SS-32-38-70555-052713270ホルダ:50ダイスはめ込み:11
64,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする