曜日別特売

プレミアムクーラーバック

プレミアムクーラーバック - エンゲルプレミアムクーラーバック - エンゲルプレミアムクーラーバック - エンゲル

25ミリの分厚い断熱材を使用し、84時間氷を保持する驚異的な保冷力です。
840デニールの厚手生地を採用し、一般的な保冷バックの4倍の分厚く丈夫な外装です。
負荷がかかる部分は、丈夫な縫製がされています。
持ち方は、ハンドル・サイドハンドル・ショルダーと3つの方法が選べる3way方式です。
真空バルブ搭載で、掃除機で吸引していただくことでより保冷力がアップします。
耐久性の高いフロントポケットもあり使いやすい仕様になっています。
ボトルオープナーもついていて、キャンプにも最適です。

用途作業現場・キャンプ・日常使い・釣りに。付属品栓抜き、ショルダーストラップ、潤滑際(ファスナー用)材質熱可塑性ポリウレタングレー奥行(mm)241有効内寸法・奥行(mm)191内容量1個
注意
※保冷時間は、周囲の環境や内容物等の条件により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
容量(L)
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478828HD20701-250044538120393
39,545
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478837HD30701-249852143130470
45,273
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする