サンケーキコム
カードケース ハードタイプ
圧着加工で抜群の保持力のハードタイプです。
トラスコ品番
567-3432
厚さ(mm)
0.9
タイプ
ハード
縦(mm)
216
横(mm)
309
用紙サイズ
A4
内寸法(横×縦)(mm)
303×213
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477279
HCC-A4C
¥330
¥
229
¥252
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください