曜日別特売

ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA - ヤンマー

片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。
波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。

用途
パソコンや電子制御工具などに。
マイコン制御機器、計測機に。
屋外の作業、アウトドアに。
停電や災害時の非常用電源に。
トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ内容量1台
注意
※使用前は必ず点検して下さい。
※エンジンオイルを確認して下さい。
※ガソリン燃料をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476947G900iS2
162,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする