ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ヤンマー
ガソリンインバータ発電機 1.8kVA
大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。
並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
用途
パソコンや電子制御工具などに。
非常時の電源確保に。
トラスコ品番
253-1416
全長(mm)
555
周波数(Hz)
50/60(切替スイッチによる)
全幅(mm)
300
出力
定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3A
タンク容量(L)
4.7
全高(mm)
470
使用燃料
ガソリン
騒音値(dB)
57~65
連続運転時間(h)
10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式
リコイルスタータ
内容量
1台
注意
※使用前は必ず点検して下さい。
※エンジンオイルを確認して下さい。
※ガソリン燃料をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476965
G1800iS2
¥
281,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
エンジンブロワー
EARTH POWER
税込
¥
42,878
¥
38,980
バスケットへ
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026
新ダイワ
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263
新ダイワ
税込
¥
78
~
¥
71
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX
共立
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260
共立
税込
¥
78
~
¥
71
~
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ