曜日別特売

スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO

スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO - RUKOスパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO - RUKO

CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。
スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。
切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。
ケース付きなので収納や管理に便利です。

用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8内容量1セット(3本)
注意
※従来品101026とはケースが異なるのみで中身は同じです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479187101026RO
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする