曜日別特売

ウォータークーラーマイボトルタイプ

ウォータークーラーマイボトルタイプ - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラーマイボトルタイプ - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラーマイボトルタイプ - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラーマイボトルタイプ - ニシヤマ(西山工業)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。

用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型内容量1台
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478408WMS-IMBF
430,000
429,800
472,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,100/税込¥3,410
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする