曜日別特売

カラー布粘着テープ

カラー布粘着テープ - マクセルスリオンテック

しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や識別用、補修、工作など幅広く使用できます。

用途
一般梱包用。
識別用。
補修・工作用。
仕様テープカット条件:手で切れますトラスコ品番628-1680材質基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.24ライトブルー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3粘着力(N/25mm)7.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477455343702-LB-00-50X25
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする