曜日別特売

フラットカート ダイニング

フラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディフラットカート ダイニング - ダンディ

1台2役、あなたのライフスタイルを豊かに大型のカートにも、テーブルにもなるフラットカートです。
1台あればキャンプやピクニックガレージでの作業や仕事でも活躍します。
収納時はタイヤが外れてフラットになるので使わないときも安心です。

付属品カップホルダー2個トラスコ品番705-9971長さ(mm)858幅(mm)573グレー高さ(mm)252均等荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)884キャスター径(Φmm)138均等耐荷重(kg)80(カート時)、25(テーブル時)、5(テーブル延長部)適合ストッパーあり内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480045FLAT CART DINING
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする