曜日別特売

鉄・ステンレス兼用グローバルソー

鉄・ステンレス兼用グローバルソー - モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー - モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー - モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー - モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー - モトユキ

薄刃設計でグイグイ切れます。
刃先チップの欠損を抑制します。
抜群の長寿命を実現します。
シャープに切断できます。

用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481865NSS-180-38(3+1)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする